Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo Innen und überdachter Außenbereich Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003439
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher DIABOLO

Anwendung
Innen und überdachter Außenbereich

Ausführung
• Standascher
• Stabile, aufliegende Einlegeschale aus Aluminium für die Sandfüllung
• Einlegesieb aus Metall mit Kunststoffbeschichtung und umlaufendem Schutzprofil
• Gebrauchsmustergeschütze Drehmechanik

Ausführung
• Problemloses Entfernen der Zigarettenreste
Weitere Informationen:
Durchmesser:
405 mm
Volumen:
2 l
Farbe:
Rot
Höhe:
770 mm
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standascher d405xh770mm, kegel standascher, kegelascher stahlblech, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 99,00*
€ 126,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 126,67*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 121,28*
€ 135,49*
€ 4,95*
ab € 106,76*
€ 139,94*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,78*
€ 152,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 101,25*
Ähnlich
TKG
350015
ab € 98,81*
Ähnlich
TKG
350037
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.