Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Rondo Junior für Innen und Außenbereich Farbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003545
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher RONDO JUNIOR

Anwendung
Innen und Außenbereich

Ausführung
• Wandmodell
• Oberteil und Halterung sind bei den farbigen Aschern standardmäßig schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 l
Farbe:
Rot
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 30,25*
1
€ 4,95*
ab € 28,58*
€ 35,16*
1
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 35,16*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 36,03*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.