Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher Rondo Junior für Innen und Außenbereich Farbe edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003552
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher RONDO JUNIOR

Anwendung
Innen und Außenbereich

Ausführung
• Wandmodell
• Oberteil und Halterung sind bei den farbigen Aschern standardmäßig schwarz pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 l
Farbe:
Edelstahlfarben
Durchmesser:
90 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher edelstahl rund, wandaschenbecher edelstahl, wandaschenbecher, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 35,94*
1
€ 5,00*
ab € 33,72*
€ 40,86*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 37,76*
€ 45,80*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 38,13*
€ 46,17*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,56*
€ 46,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 26,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.