Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Smoker für Innen und überdachten Außenbereich Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-380158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058011410
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Standascher SMOKER Die edle Alternative

Anwendung
Löscht Zigarettenstummel schnell und einfach.

Ausführung
• Formschöne Alukonstruktion, pulverbeschichtet
• Innenbehälter verzinkt
• Integriertes Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder herausfallen
Weitere Informationen:
Volumen:
3 l
Farbe:
Silber
Durchmesser:
356 mm
Höhe:
1041 mm
Gewicht:
6.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, standaschenbecher silber, stand aschenbecher, standaschenbecher tkg, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 191,20*
€ 209,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 210,60*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 214,66*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 178,58*
€ 219,74*
€ 4,95*
ab € 186,98*
€ 229,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380157
ab € 166,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.