Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppband 301E 24 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100042901
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042901
EAN/GTIN:
     4054596798038
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
301E Der Industrieprofi für Abdeck- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 100° C

Anwendung
Für Lackierarbeiten und Infrarot- / UV-Trocknungen sowie zum Bündeln, Verpacken, Markieren und Befestigen.
• anschmiegsam und handreißbar
• Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
• gute Lackhaftung

Ausführung
• saubere Farbkanten
• kein Durchbluten der Farbe
• rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
10 %
Dicke:
0.15 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Imprägniertes Feinkrepp Papier
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Typbezeichnung:
301E
Farbe:
Sandfarben
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
100 °C
Bandbreite:
24 mm
Bandbreite x Bandlänge:
24 mm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, 3m scotch kreppband 24mm x 50m, abdeckband, post-it abdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,24*
€ 4,42*
6 Tage
12
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,17*
€ 4,45*
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,51*
2 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,49*
€ 4,53*
Lager 245
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.