Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppklebeband 3M, 3M-Scotch®, Typ 301E (Rolle 50 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
650110_0090_0094_B_zoom.jpg
3M_Logo.jpg
650110_0090_0094_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-760650110 0092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100042901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Ausführung und Verwendung:- für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100 °C- kein Durchbluten der Farbe- gute Lackhaftung- rückstandsfrei entfernbar- lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig- Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff- anschmiegsam und handreißbar- für Lackierarbeiten im Industriebereich- für Infrarot-/UV-Trocknungen verwendbar- Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis +100 °C Technische Eigenschaften: Breite mm: 24 Herstellerartikelnummer: 7100042901 Länge m: 50 Stärke mµ: 125
Weitere Informationen:
Breite mm:
24
Herstellerartikelnummer:
7100042901
Länge m:
50
Stärke mµ:
125
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,10*
Lager 8670
37
5
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,44*
3
€ 4,00*
ab € 2,70*
€ 4,46*
1 Tag
119
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,48*
32 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 288 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0632* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.