Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Super Maler-Abdeckband Gold 244 18 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100046034
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100046034
EAN/GTIN:
     8021684755941
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Super Maler-Abdeckband Gold 244 Ideal für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

Anwendung
Für Malerarbeiten und andere Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind

Ausführung
• glattes, anschmiegsames und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung
• lösungsmittel- und wasserbeständig
• gute Lackhaftung

Ausführung
• bietet gestochen scharfe Farbkanten
• kein Durchbluten von Farbe und Lacken
• kein Hinterlaufen der Farbe
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
6 %
Dicke:
0.08 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Imprägniertes Papier
Klebstoffart:
Acrylat
Typbezeichnung:
244
Farbe:
Goldfarben
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Bandbreite:
18 mm
Bandbreite x Bandlänge:
18 mm x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, scotch malerabdeckband, abdeckband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Kreppbänder, Abdeckbänder, Markierungsband, Markierungsmittel, 3M
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,69*
€ 5,26*
Lager 245
65
1
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,87*
2 Tage
107
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,93*
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,14*
5 Tage
91
1
€ 4,79*
ab € 4,61*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.