Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA8021684755941 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7100046034 EAN/GTIN: 8021684755941 |
| |
|
| | |
| 3M™-Super Maler-Abdeckband Gold 244 • Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind • Lösungsmittel- und wasserbeständig • Kein Durchbluten von Farben und Lacken • Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber • Abdecken beim Malen und Lackieren • Für Innen- und Außenanwendungen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316355 | Länge: | 50 m | Breite: | 18 mm | Farbe: | gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, scotch malerabdeckband, abdeckband, 3M™-Kreppklebeband, Klebeband, Technisches, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,41* | € 5,96* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 5,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,33* | € 5,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,46* | € 6,13* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,60* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,092* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|