Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleg-Sortiertafel mit 1x 25 Fächern 1-reihig passend für DIN-Format A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-9219-02001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Beleg-Sortiertafel mit 25 Fächern

Anwendung
Ideal zur Ordnung in Büro, Betrieb oder Werkstatt. Eignet sich ideal zur Auftragsbearbeitung und Organisation von DIN A4 Belegen. Übersicht und Ordnung an der Wand.

Ausführung
• erhältlich in 1-, 2- oder 3-reihig
• stabile und robuste Holzrückwand
• Magnetleisten zur Beschriftung
• Sichtrand 40 mm, Einstecktiefe 257 mm
• inkl. magnetischen Bezeichnungsschildern
• Trennstege zwischen den Spalten verhindern ein seitliches Verschieben der Belege
• Bahnen aus PVC, Umrandprofil aus PP, Beschriftungsleiste oben aus beschichtetem Stahlblech, Rückwand Tischlerplatte 13 mm

Ausführung
• Jederzeit durch modulare Bauweise erweiterbar.

Lieferung
komplett montiert, inkl. Befestigungsmaterial und Magnetschildern
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Tiefe:
75 mm
Breite:
260 mm
Farbe:
Grau
Mit Ablagefach:
Ja
Anzahl Fächer:
25 STK
Höhe:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, dokumenten sortiertafel, Plantafeln, Whiteboard, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schreibtafel, Tafel, Sortiertafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,56*
€ 808,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,72*
€ 762,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,10*
€ 737,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,18*
€ 721,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.