Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonen KIT Nr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMPERE10658
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10658
EAN/GTIN:
     3495881203805
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Schablonensatz KIT Nr. 1

Anwendung
Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Betriebsgeländen

Ausführung
• Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton
• Wiederverwendbar
• Bestehend aus 8 Schablonen: Einfahrt/Ausfahrt (Buchstabenhöhe 230 mm, Wortbreite 655 mm) Parkplatz (Buchstabenhöhe 195 mm, Buchstabenbreite 65 mm, Wortbreite 705 mm) Reserviert (Buchstabenhöhe 230 mm, Buchstabenbreite 65 mm, Wortbreite 705 mm) Besucher (Buchstabenhöhe 235 mm, Buchstabenbreite 70 mm, Wortbreite 700 mm) Stop (Buchstabenhöhe 400 mm, Buchstabenbreite 100 mm, Wortbreite 700 mm) Behindertensymbol (Höhe 570 mm, Breite 710 mm) 2 Pfeilkombinationen (Höhe 380 mm, Breite 530 mm und Höhe 60-140 mm, Breite 410-530 mm)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,75*
€ 85,73*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 88,54*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 72,17*
€ 91,50*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 100,85*
5 Tage
50
pro Satz
€ 7,90*
ab € 80,43*
€ 101,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 22,24*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,08*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,58*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 616,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.