Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonen KIT Covid1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AMPERE10670
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10670
EAN/GTIN:
     3495882710005
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Schablonensatz Covid

Anwendung
Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Betriebsgeländen

Ausführung
• Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton
• Wiederverwendbar
• Bestehend aus 6 Schablonen mit Symbolen und Zeichen: Sicherheitsabstand "2m" (Höhe 400 mm, Breite 600 mm) Sicherheitsabstand "1m" (Höhe 400 mm, Breite 600 mm) Kreis (Ø 460 mm) Pfeil (Länge 600 mm, Breite 400 mm) Laufweg (Länge 300 mm) Fußgänger (Höhe 620 mm, Breite 400 mm)
Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone, Markierungsmittel, Beschriftungsmittel, AMPERE
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 90,25*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 90,87*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 66,02*
€ 94,74*
5 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 96,10*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 81,37*
€ 109,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 22,24*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,08*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,58*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 616,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.