Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Langbeck-Flachzange 160 mm verchromt 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300150
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300150
EAN/GTIN:
     4050293169621
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange 160mm
flachzange
flachzange atorn
Langbeck-Flachzange mit 2-Komponenten Griffhüllen Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Greifen und Halten in engen Räumen.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
• Lange, schlanke, flache Backen
• Greifflächen gezahnt

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
160 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Langbeck-Flachzangen, Zangen, Zange, Langbeck Flachzangen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.