| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51300350 Herst.-Nr.: 51300350 EAN/GTIN: 4050293169829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachrundzange gebogen, mit getauchten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche blank, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Flachrunde Backen, Form B, 45° • Greifflächen gezahnt • Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 200 mm | Ausführung: | Gebogen | Werkstoff Griff: | PVC | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, atorn flachrundzange 200mm, flachrundzange, flachrundzange atorn, Flachrundzangen, Zangen, Zange, ATORN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |