Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Flachrundzange 200 mm gebogen 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300360
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300360
EAN/GTIN:
     4050293169836
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Flachrundzange gebogen, mit VDE-isolierten 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Vergüteter Werkzeugstahl
• Flachrunde Backen, Form B, 45°
• Greifflächen gezahnt
• Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
• VDE-Ausführung nach DIN EN 60900

Ausführung
• Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Ja
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Verchromt poliert
Länge:
200 mm
Ausführung:
Gebogen
Klasse:
0
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.