Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Kombinationszange 180 mm poliert DIN 5746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300560
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300560
EAN/GTIN:
     4050293170030
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombinationszange mit getauchten Griffhüllen Stahl-Oberfläche blank, poliert

Anwendung
Zum Greifen, Halten und Schneiden.

Ausführung
• Spezialwerkzeugstahl für harten und weichen Draht
• Greifflächen verzahnt, Schneiden induktiv nachgehärtet
• Ölgehärtet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
180 mm
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel:
1.6 mm
Werkstoff Griff:
PVC
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.