Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Zange für Sicherungsringe A 2 gerade Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51300840
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51300840
EAN/GTIN:
     4050293170313
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzangen gerade für Außensicherungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Außensicherungsringen auf Wellen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Gelenk poliert
• Spitzen brüniert
• Gerade Spitzen nach DIN 5254 A

Ausführung
• Gehärtete und verschleißfeste Spitzen für sicheren Halt der Ringe
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
19 mm
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
180 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
60 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Ausführung Kopf:
Gerade
Typ:
A 2
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
19-60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.