| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301040 Herst.-Nr.: 51301040 EAN/GTIN: 4050293170504 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider ohne Wate schwarz phosphatierte Oberfläche
Ausführung • C-60-Stahl, Schneidenhärte 63-65 HRC • Schneiden induktiv gehärtet • Größter Schneidbarer Durchmesser (Kupfer): 0,2-2 mm
Ausführung • Blendfreie, phosphatierte Oberfläche für sicheres Arbeiten • Mit reibungsarmer Doppelöffnungsfeder und 2-Komponentengriffen für ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | PHR | Länge: | 112 mm | Ausführung Kopf: | Ohne Wate | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 1.3 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Elektronik-Schneider, Elektronik-Zangen, Zange, Elektronikzange, Elektronik Zangen, Elektronik Schneider, ATORN |
| | |
| |