| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301861 Herst.-Nr.: 51301861 EAN/GTIN: 4050293423990 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachrundzange gerade, mit VDE-isolierten 2-Komponenten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum Greifen, Halten und Schneiden.
Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Flachrunde Backen, Form A • Greifflächen gezahnt • Schneiden induktiv gehärtet für harten und weichen Draht
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Verchromt poliert | Länge: | 160 mm | Ausführung: | Gebogen | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 0 - nicht zutreffend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade 160mm, flachrundzange gerade, flachrundzange, Flachrundzangen, Zangen, Zange, ATORN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |