| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51301868 Herst.-Nr.: 51301868 EAN/GTIN: 4050293424065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraft-Seitenschneider mit 2-Komponenten Griffhülle mit Feder, Stahl-Oberfläche verchromt, poliert
Anwendung Zum leichten Schneiden von Drähten und Kabeln.
Ausführung • Kraftgelenk mit bis zu 20 % Krafteinsparung • Mit Öffnungsfeder für optimale Handhabung ( leicht demontierbar) • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Schneiden induktiv nachgehärtet
Ausführung • Sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimierte Hebelübersetzung • Für harte Dauerbeanspruchung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberfläche: | VCR | Länge: | 160 mm | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 3.5 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |