Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Hartschaumeinlage mit VDE-Zangen-Satz 293x587x30 mm schwarz/blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51600056
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51600056
EAN/GTIN:
     4050293742350
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
atorn zangensatz
Hartschaumeinlage bestückt mit Werkzeugen, VDE-Zangen-Satz Breite x Tiefe 293 x 587 mm

Anwendung
Zur flexiblen und modularen Bestückung von Schubladen vom HK Schubladenschrank System 700 S und 700 B.

Ausführung
• zweifarbige Schaumeinlagen aus Polyethylen (PE) bestückt mit Werkzeugsortimenten
• durch geschlossene Zellen beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien
• der PE-Schaumstoff ist leicht, widerstandsfähig, langlebig, geruchsneutral und sogar lebensmittelecht
• eine Werkzeugeinlage füllt die Hälfte der Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 600 x 600 mm aus
• zwei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 600 x 600 mm aus
• drei Werkzeugeinlagen füllen die ganze Schubladen-Nutzfläche mit Innenmaß 900 x 600 mm aus

Ausführung
• für eine übersichtliche Ordnung und geschützte Lagerung von Werkzeugen in den Schubladen
• durch passgenaue Ausschnitte und die Kontrastfarbe blau sind fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennbar, der Verlust von Werkzeugen wird somit vermieden
• teures Werkzeug wird sicher und geschützt in der Einlage aufbewahrt
Weitere Informationen:
Farbe Hartschaumeinlage oben:
Schwarz
Tiefe:
587 mm
Werkstoff:
PE
Farbe Hartschaumeinlage unten:
Blau
Länge:
587 mm
Ausführung:
Gefräst
Breite:
293 mm
Passend für Schublade:
60 mm
Höhe:
30 mm
Satzzusammenstellung:
je 1 ATORN Rundzange VDE 160 mm, ATORN Flachrundzange VDE 20
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, Hartschaum-Einlagen, Montagewagen, Werkstattwagen, Werkzeug-Einlagen, Werkzeugsortimente, Werkzeugwagen, Hartschaum Einlagen, Werkzeug Einlagen, OPT-I-STORE, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,63*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 8 Stück (ab € 25,20375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 246,98*
€ 293,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 244,73*
€ 291,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 234,98*
€ 279,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 218,61*
€ 260,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 201,63*
€ 239,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.