Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Drehmomentschraubendreher Set 0,6-1,5 Nm und 1,5-3,0 Nm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690176
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690176
EAN/GTIN:
     4050293433005
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubendreher-Set 0,6 bis 3,0 Nm einstellbar für Einsteck-Klingen

Anwendung
Zum kontrollierten und sicheren Verschrauben - kein Überziehen möglich

Ausführung
• Set mit 2 Drehmoment-Schraubendreher-Handgriffen: 0,6 bis 1,5 Nm und 1,5 bis 3,0 Nm
• Komplett mit Einstellwerkzeug, Bithalteklinge und 10 Stück 1/4" Bits
• Fehlergrenze : +/- 6 %
• Robuste Aluminium-Verschlusskappe mit sehr gut ablesbarer Einstellskala

Lieferung
Mit Zertifikat und Gebrauchsanleitung, in schlagfester Kunstsoffbox mit Schaumeinlage
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
0.6 Nm
Fehlergrenze (%):
6
Messbereich Drehmoment min.:
0.6 Nm
Skalenteilungswert Drehmoment:
0.1 Nm
Abtriebart:
PH | PZ | TX | Innensechskant | Außensechskant
Messbereich Drehmoment max.:
3.0 Nm
Drehmoment max.:
3.0 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Skalenteilungswert:
0.1 nm
Drehmoment min./max.:
0,6-3,0 Nm
Messbereich Drehmoment min./max.:
0,6-3,0 Nm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, drehmoment-schraubendreher-satz, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher Set, Drehmoment, Wendeplatten, Klemmschraube, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 13 Stück (ab € 9,97539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 163,09*
€ 194,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 161,93*
€ 192,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 155,48*
€ 185,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,72*
€ 179,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,68*
€ 154,32
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.