Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlagmaulschlüssel 30 mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52470023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52470023
EAN/GTIN:
     4050293620580
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 30mm
schlag maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 Maulstellung 15°

Anwendung
Zum Lösen festsitzender Verschraubungen

Ausführung
• Vergütungsstahl, geschmiedet
• Sehr hohe Schlagzähigkeit für besonders schwere Schraubfälle • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
17 mm
Oberfläche:
BLK
Länge:
190 mm
DIN:
133
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: atorn schlagmaulschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlagmaulschlüssel-Schlag Maulschlüssel, Schlagschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.