Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schlagmaulschlüssel 50 mm DIN 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52470029
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52470029
EAN/GTIN:
     4050293620641
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 50mm
schlag maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel DIN 133 Maulstellung 15°

Anwendung
Zum Lösen festsitzender Verschraubungen

Ausführung
• Vergütungsstahl, geschmiedet
• Sehr hohe Schlagzähigkeit für besonders schwere Schraubfälle • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
21 mm
Oberfläche:
BLK
Länge:
275 mm
DIN:
133
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: atorn schlagmaulschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlagmaulschlüssel-Schlag Maulschlüssel, Schlagschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.