Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Bit C6,3 PH ACR 1 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52520277
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52520277
EAN/GTIN:
     4050293633313
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kreuzschlitz ACR- Bit PH und PZ 1/4" C 6,3, Länge 25 mm

Anwendung
Für schwer zu lösende Schraubverbindungen geeignet

Ausführung
• 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173
• "Gerippte" ACR-Bits verhindern den Cam-Out Effekt erheblich und sind durch ihre enorme Griffigkeit besonders zum Lösen von korrodierten oder lackierten Schrauben geeignet.
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Durchgehend gehärtet
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Abtriebart:
PH
Antrieb:
C 6,3 (1/4 Zoll)
Abtrieb:
PH1 ACR
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), bits ph 12x25mm, Schraubwerkzeuge, Bit, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.