Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schlosserzwinge 250x140 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYSG25M
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     SG25M
EAN/GTIN:
     4008158007229
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Hochleistungszwinge SGM 250 - 300 mm Spannweite, Knebelgriff

Anwendung
Zum Hochleistungsspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• verschiebbarer Knebelgriff
• Festbügel Vergütungsstahl
• Gleitbügel geschmiedeter Vergütungsstahl
• Spindel vergütet
• Spannkraft bis zu 12.000 N

Ausführung
• optimiertes Schienenprofil, 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung
• hitzebeständige, bewegliche Spezialdruckplatte mit gehärteter, ölgetränkter Sinterstahleinlage für lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
250 mm
Schienen-Querschnittbreite:
13 mm
Schienen-Querschnittlänge:
34 mm
Ausladung:
140 mm
Werkstoff Griff:
Stahl
Schienen-Querschnitt L x B:
34 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Ganzstahl-Schlosserzwingen, Schlosserzwingen, Schraubzwingen, Zwingen, Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwingen, Schnell Schraubzwinge, Schnell Schraubzwingen, BESSEY
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 5,90*
ab € 55,85*
€ 66,11*
1
€ 4,90*
ab € 56,41*
€ 68,60*
3 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 58,17*
€ 68,69*
Lager 245
9
1
€ 7,90*
ab € 58,47*
€ 68,96*
7 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 71,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,70*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,41*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.