Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Bohrmaschine 0 601 120 503 GBM 16-2 RE 2-Gang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH0601120503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601120503
EAN/GTIN:
     3165140147644
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 16-2 RE 1050 Watt

Anwendung
Ideal für Schalungsbohrungen
• Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
• Steuerelektronik für exaktes Anbohren
• Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert

Ausführung
• auch zum Rühren geeignet

Lieferung
Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, im Karton
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
600 U/min
Bruttogewicht:
5.967 kg
Leistungsaufnahme:
1050 W
Bohrfuttertyp:
Zahnkranzbohrfutter
Nennspannung min.:
230 V
BOSCH-Nr.:
0 601 120 503
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min.:
0 U/min
Leistungsabgabe:
570 W
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max.:
1450 U/min
Leistungsaufnahme max.:
1050 W
Drehmoment max.:
50.0 Nm
Bohrdurchmesser in Aluminium max.:
20 mm
Mit gummiertem Handgriff:
Ja
Bohrdurchmesser in Holz max.:
40 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GBM 16-2 RE
Nennspannung:
230 V
Bohrdurchmesser in Stahl max.:
16.0 mm
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
3.7 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max.:
0-1450 U/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.:
0-600 U/min
Hersteller Artikelnummer:
0601120503
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Zahnkranzbohrfutter, elektrobohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bohrmaschinen, Elektro-, Zweigang-Handbohrmaschinen, Elektro-Bohrschrauber, Elektro Bohrmaschinen, Elektro Bohrschrauber, Elektrobohrschrauber, Elektroschrauber, Elektro-Schrauber, Elektro Schrauber, BOSCH
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,19*
€ 566,29*
€ 4,90*
ab € 531,11*
€ 566,30*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 528,78*
€ 567,19*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 540,06*
€ 576,08*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 583,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,90*
€ 694,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,62*
€ 689,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,19*
€ 671,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,58*
€ 662,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,88*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,08*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,13*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,78*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.