Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 16-2 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-487869
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601120503
EAN/GTIN:
     3165140147644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601120503, Bohrmaschine GBM 16-2 RE. Die kabelgebundene GBM 16-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine, die sich insbesondere für Schalungsbohrungen eignet. Der leistungsstarke 1.050-Watt-Motor und dieRegelelektronik ermöglichen exakte Bohrergebnisse. Ihr Spatengriff sorgt für einen guten Halt bei der Werkzeugführung. Diese Bohrmaschine verfügt auch über Rechts-/Links-Lauf zum einfachen Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten und Schalungsbohrungen in Metall und Holz. Ferner verfügt die GBM 16-2 RE Professional über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Im Lieferumfang enthalten: Zusatzgriff (ET-Nr. 3 602 025 021), Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003), Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Abgabeleistung:
570 W
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Bohr-Ø Alu:
20 / 13 mm
Bohr-Ø Holz:
40 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 8 mm
Bohrspindelanschlussgewinde:
Kegeldorn B16
Drehmoment, max., 1. Gang:
50.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
22.0 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
600 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
1450 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
115.0 Nm
Nenndrehmoment, 2. Gang:
6.0 Nm
Nenndrehmoment:
115.0 Nm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
400 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
950 min-1
Nenndrehzahl:
400 / 950 min-1
Nenneingangsleistung:
1050 W
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
D
Spannung, elektrisch:
230 V
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.0 m/s²
Volumen:
4,174 dm3
Werkzeugaufnahme:
Kegeldorn B16
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Zahnkranzbohrfutter, elektrobohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, 0 601 120 503, BOHRMASCHINE, Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,19*
€ 566,29*
€ 4,90*
ab € 531,11*
€ 566,30*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 528,78*
€ 567,19*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 540,06*
€ 576,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 550,10*
€ 583,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,44*
€ 651,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,06*
€ 642,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,78*
€ 629,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,52*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,81*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,68*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,88*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,08*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,13*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,78*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.