Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 ohne Akkupack Drehmomentstufen 20+2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH06019K3300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K3300
EAN/GTIN:
     4059952605654
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45

Anwendung
Bohren, Schrauben, Bürsten

Ausführung
• Solo

Ausführung
• Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm
• Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter
• Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1900 U/Min
• Der GSB 18V-45 verfügt über einen bürstenlosen Motor für eine lange Lebensdauer und Power für alle gängigen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min.:
0 U/min
Lieferumfang:
Karton
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max.:
500 U/min
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
1.0 kg
Eisen- und Schwefelfrei:
Ja
Unsicherheit K (Schlagbohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Drehmoment bei weichem Schraubfall max.:
21 Nm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Beton | Mauerwerk | Metall | Holz
Drehmoment bei hartem Schraubfall max.:
45 Nm
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Mauerwerk):
12.2 m/s²
Modell:
GSB 18V-45
Bohrfutterspannweite max.:
13 mm
Drehmomentstufen:
20+2
Bohrfutterspannweite min.:
1.5 mm
Akku enthalten:
Nein
Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max.:
0-500 U/min
Drehmoment hart/weich max.:
45 / 21 Nm
Hersteller Artikelnummer:
06019K3300
Bohrfutterspannweite min./max.:
1,5-13 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 61,49*
€ 70,89*
€ 3,50*
ab € 87,54*
€ 97,89*
€ 6,90*
ab € 87,95*
€ 97,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,58*
€ 116,92*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,48*
€ 133,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.