Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Steckschlüssel
>
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
>
Artikel
BOSCH Steckschlüsseleinsatz SW30, 50x30mm, M20, 43mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BOSCH1608555065
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1608555065
EAN/GTIN:
3165140088091
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Stecknuss Außen-Torx
BOSCH Steckschlüsseleinsatz 1/2" (Metallkasten) • Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber nach DIN 3129 für Sechskantschrauben. Schlüsselweite: 30 mm, Länge: 50 mm, Außendurchmesser: 30 mm. Für Gewinde M 20. Außendurchmesser: 43 mm, Antrieb Innenvierkant DIN 3121, 1/2 Zoll (A). Hochleistungsschraubwerkzeug aus Spezialsonderschmelzenstahl, gefertigt im Warmschmiedeverfahren. Dadurch höchste Materialverdichtung, ausgezeichnete Härtegrade. Große Materialzähigkeit und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Typ:
Steckschlüsseleinsatz, 30 mm, 50 mm, 30 mm, M 20, 43 mm Nr.1
... >
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüssel maschinenbetätigt
>
Steckschlüsselsatz 1/4" und 1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/2
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsätze
,
Steckschluesseleinsaetze
,
Steckschlüssel
,
Steckschluessel
,
BOSCH
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 32,86*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,76*
€ 32,87*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,44*
€ 33,33*
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,80*
€ 34,15*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 34,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C
Bosch
06019J8000
ab € 225,39*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C in L-BOXX
Bosch
06019J8001
ab € 5,16*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C: 2x Akku ProCORE18V 5.5Ah in L-BOXX
Bosch
06019J8003
ab € 456,00*
Sonstiges
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C: 2x Akku ProCORE18V 8.0Ah in L-BOXX
Bosch
06019J8002
ab € 11,83*
Sonstiges
Schlagschrauber GDS 30
Bosch
0601435103
ab € 818,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen