Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Säbelsägeblätter 5 Stück 2 608 656 014 S 922 BF


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608656014
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656014
EAN/GTIN:
     3165140093507
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Bimetall-Säbelsägeblätter S 922 BF Flexible for Metal Zahnteilung: 1,8 mm, Blattlänge: 150 mm, 5 Stück
• Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht

Hinweis
Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
5 St.
BOSCH-Nr.:
2 608 656 014
Schnitt:
Schneller Schnitt
Schneidstoff:
Bimetall
Länge:
150 mm
Verwendung:
Bleche (3-8 mm) | Massive Rohre (Ø 10-100 mm) | Massive Profile (Ø 10-100 mm)
Zahnteilung:
1.8 mm
Modell:
S 922 BF
Ausführung Sägeblatt:
Geschränkt | Gefräst
Hersteller Artikelnummer:
2608656014
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblätter, Stich-, Stichsägeblätter, Sägeblätter, Bimetallsägeblatt, Bimetall-Sägeblatt, Tigersägeblätter, Sägeblatt, BOSCH
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
527
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 10,47*
1 Tag
527
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,57*
4 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 10,81*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 11,30*
Lager 245
62
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 12,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,19*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 8,26*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,08*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,29*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,29*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,83*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,46*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,27*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 4,04*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.