Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1122 BF Flexible for Metal, 2er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch S 1122 BF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 BF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 BF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch S 1122 BF Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     260W-920977
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656041
EAN/GTIN:
     3165140093439
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
Das S 1122 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für bündiges Schneiden in Metall optimiert. Seine Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0,9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte. Zudem verfügt es über eine Zahnteilung von 1,8 mm, die Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke vorgesehen, während die Zahnteilung von 1,8 mm ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Dicke von 3–8 mm ist. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
1.8 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Gesamtlänge:
225 mm
Bleche, dick, von [mm]:
3
Bleche, dick, bis [mm]:
8
Bleche, dick [mm]:
3-8
Profile, Rohre: geschlossen [mm]:
<175
Profile, Rohre: offen [mm]:
<175
Profile, Rohre: massiv [mm]:
<175
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
2
Zahnteilung [TPI]:
14
Gesamtlänge [mm]:
225
Gesamtlänge [Zoll]:
9
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
0.9
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
2.5
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
8
Max. Schnittleistung [mm]:
175
Einsatzbereiche:
starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt, schneller Schnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 1122 BF
Vorteil HL (kurz):
Optimiert für bündiges Schneiden in Metallrohre
Leistungsbeschreibung:
Optimiert für bündiges Schneiden
(Version) Key RTB:
Länge von 225 mm und die Standard-Wandstärke von 0.9 mm ermöglichen exzellente bündige Schnitte
Spezifisches RTB1:
1.8-mm-Zahnteilung für Arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten
Spezifisches RTB2:
Bimetall für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke, Standardblattlänge (225 mm) für Schnittleistung von 175 mm
Spezifisches RTB3:
1.8-mm-Zahnteilung ist ideal für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 3-8 mm
Material:
Stahl | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1122 BF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Starke Metallbleche (2.5 bis 8 mm), massive Rohre/Profile (Durchmesser < 175 mm), flexible, bündige und schnelle Schnitte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,108 dm3
Abmessung Länge:
291 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 6,69*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 6,83*
14 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 6,88*
5 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,91*
€ 7,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,645* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,01*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,82*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,208*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,52*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,21*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 1,912*
Zubehör
Bosch
2608656038
ab € 4,22*
Zubehör
Bosch
2608656015
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.