| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DICK11042500 Herst.-Nr.: 11042500 EAN/GTIN: 4009215002430 |
| |
|
| | |
| Universalfeile flach
Anwendung Zum groben und feinen manuellen Materialabtrag bei sämtlichen Werkstoffen.
Ausführung • grobe Seite zum Vorfeilen bei besonders großer Spanabnahme • feine Seite zum Nachfeilen für die Oberflächenfeinbearbeitung
Ausführung • ideal für den universellen Einsatz durch zwei unterschiedliche Flachseiten • mit Spezialhieb geeignet für Gusseisen, Stahl (auch rostfreie Stähle), Bunt- und Weichmetalle, Kunststoffe und Holz Weitere Informationen: | | Dicke: | 6.3 mm | Breite: | 25.0 mm | Feilenblattlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Leichtmetallfeile, Weichmetallfeile, flachfeile dick, flachfeile, flachfeile 250mm, Universal-Feilen, Feilen, Schleifmittel, Werkstattfeilen, Universal Feilen, DICK |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 12,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,31* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|