Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen aus Aluminium Volumen 322 Liter LxBxH 990x580x770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257921077
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20300804
EAN/GTIN:
     4260257921077
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg
Kastenwagen aus Aluminium Tragfähigkeit 200 und 250 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glatter Oberfläche
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• Robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
960 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Innenhöhe:
610
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Mit Schloss:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
990 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
580 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
550 mm
Höhe:
770 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
960 x 550 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,50*
€ 333,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 333,94*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,76*
€ 341,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 373,07*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 343,99*
€ 393,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.