Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059301, Transportwagen 960 x 550 x 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-951465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020300804
EAN/GTIN:
     4260257921077
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen traglast (max.): 200 kg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059301, Aluminium Kastenwagen Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität. , Ausführung: ohne Deckel , Material: Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig , Rand-, Bodenprofil: stabil, zur Verstärkung der Behälterwände , Wandverstärkungen: ringsumlaufende trapezförmige Sicken , Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung , Reifen: spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz Ausführungen: Wände geschlossen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
322 l
Maße außen LxBxH::
990x580x770 mm
Maße innen LxBxH:
960x550x610 mm
Rollenanordnung:
B
Rollen-Ø:
100 mm
Gewicht:
18,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00059301, TRANSPORTWAGEN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,18*
€ 334,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 334,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,29*
€ 342,56*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,58*
€ 374,12*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 342,77*
€ 394,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.