Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen aus Aluminium Volumen 656 Liter LxBxH 1280x730x935 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257921121
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20300811
EAN/GTIN:
     4260257921121
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
kastenwagen
Kastenwagen aus Aluminium Tragfähigkeit 200 und 250 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glatter Oberfläche
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• Robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Innenhöhe:
750
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Mit Schloss:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1280 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
730 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
935 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1250 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,06*
€ 469,47*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,14*
€ 470,01*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,03*
€ 485,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,17*
€ 507,44*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,77*
€ 553,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,11*
€ 577,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,23*
€ 545,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,03*
€ 522,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.