Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Alu mit abklappb. Seitenw.650 Liter, 1280x675x985mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257921220
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     20370802
EAN/GTIN:
     4260257921220
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Kastenwagen aus Aluminium mit absenkbarer Seitenwand Tragfähigkeit 250 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glatter Oberfläche
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• Robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Innenhöhe:
800 mm
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Mit Schloss:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
1280 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
675 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
645 mm
Höhe:
985 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1250 x 645 mm
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,89*
€ 594,44*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,60*
€ 594,98*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,36*
€ 609,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,16*
€ 667,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,17*
€ 692,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,20*
€ 720,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,79*
€ 699,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,65*
€ 679,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,36*
€ 657,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.