Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen Alu abklappbare Seitenwand 1050 Liter 1280x730x1430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4260257922692
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220350833
EAN/GTIN:
     4260257922692
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen aus Aluminium mit abklappbarer Seitenwand Tragfähigkeit 250 und 300 kg

Ausführung
• Hochwertiger Aluminium-Wagen mit glatter Oberfläche
• Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
• Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
• Robust, formstabil und geringes Eigengewicht
• Vollgummibereifung, Lenkrollen mit Radfeststeller, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Werkstoff Wand:
Aluminium
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Innenhöhe:
1200 mm
Oberfläche:
Natur
Mit Deckel:
Mit Deckel
Mit Schloss:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1280 mm
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Aluminium
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
730 mm
EN-Norm:
0 - nicht zutreffend
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1430 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Ladeflächengröße:
1250 x 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen aus Aluminium, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, GMÖHLING
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,47*
€ 969,05*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,93*
€ 969,58*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 884,78*
€ 975,11*
€ 4,95*
ab € 1.110,19*
€ 1.207,36*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,06*
€ 1.303,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,74*
€ 1.551,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,96*
€ 1.460,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,03*
€ 1.420,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,90*
€ 1.389,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,06*
€ 1.366,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.