Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen mit halb abklappbarer Wand, 1.050 Liter, mit 135054-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-135054-YY
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220350833
EAN/GTIN:
     4260257922692
Suchbegriffe:
Kastenwagen
kastenwagen
Alu-Kastenwagen mit halb abklappbarer Wand, 1.050 Liter, mit Deckel + Schlössern Dieser stabile Klappwagen aus Alu erweitert Ihre Transportmöglichkeiten. Da die Wand der mobilen Transportwagen klappbar ist, können Sie ihn auch für Güter mit außergewöhnlichen Abmessungen nutzen. Kastenwagen mit Rädern für einfaches Be- und Entladen Geringes Gewicht durch Alu-Leichtmetall-Legierung Stabil, robust und korrosionsbeständig Abklappbare Längswand Behälter Volumen = 1.050 l Außenmaß Höhe = 1.435 mm Außenmaß Breite = 1.300 mm Außenmaß Tiefe = 750 mm Innenmaß Höhe = 1.200 mm Innenmaß Breite = 1.250 mm Innenmaß Tiefe = 700 mm Wände Material = Aluminium Längsseite zur Hälfte klappbar = ja Rollen Material = Vollgummi Rollen Feststellfunktion = manuell Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Außenmaß Höhe:
1435 mm
Außenmaß Breite:
1300 mm
Außenmaß Tiefe:
750 mm
Behälter Volumen:
1050 l
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Innenmaß Breite:
1250 mm
Innenmaß Höhe:
1200 mm
Innenmaß Tiefe:
700 mm
Längsseite zur Hälfte klappbar:
ja
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Vollgummi
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Wände Material:
Aluminium
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
1480.00 mm
WIDTH GRO:
1310.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition Geis
Weitere Suchbegriffe: Alu-Kastenwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,35*
€ 974,63*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 881,64*
€ 975,16*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 890,70*
€ 980,72*
€ 4,95*
ab € 1.179,00*
€ 1.288,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,57*
€ 1.310,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,16*
€ 1.160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,68*
€ 1.150,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,88*
€ 1.083,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,64*
€ 1.049,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.