| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-E4975364016126 Herst.-Nr.: SCRL200 EAN/GTIN: 4975364016126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scrape-Rite Schaber 200 mm Kurzstiel
Anwendung Ideal zum Entfernen von Dichtstoffen, Kleberreste, Lack
Ausführung • SCRAPE-RITE Schaber mit drei 18 mm SOLID ENDURA Klingen, Kurzstiel 200 mm • Mit robustem Schlagkopf für den Einsatz mit einem Hammer • Klingen aus SK-120 Premium Stahl. Optimierte Klingen-Geometrie und verbesserter Schneidenwinkel für langanhaltende Schärfe. • Stiel-Schaber mit Wechselklingen. Der Schaberkopf besteht aus Aluminium-Guss und der Schaft wurde zusätzlich verstärkt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klingenbreite: | 18 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Stiellänge: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Teig-Schaber, Teigschaber, Teigspatel, teigschaber 20 cm, teig schaber, teigschaber tajima, Messer, Schere, TAJIMA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,02* | € 15,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 13,04* | € 15,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 13,02* | € 16,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 13,40* | € 16,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 14,09* | € 17,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|