Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCH202
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Hohlkolbenzylinder (Druck oder Zug)

Ausführung
• Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden.
• bronzierte Kolbenstange
• Einfach-wirkender Zylinder.
• Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff.
• Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Hinweis
Befestigungsflansche auf Anfrage. Modell RRH doppeltwirkend auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 121.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
49 mm
Druckkraft max.:
215 kN
Fassungsvermögen Öl:
150 cm³
Außendurchmesser:
98 mm
Bauhöhe eingefahren:
162 mm
Bohrungsdurchmesser:
26.9 mm
Modell:
RCH 202
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder enerpac, hohlkolbenzylinder, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 918,43*
€ 1.065,75*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 1.099,57*
€ 1.223,33*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,33*
€ 1.455,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,44*
€ 1.430,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,76*
€ 1.356,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,87*
€ 1.331,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,57*
€ 1.308,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,24*
Zubehör
Enerpac
PATG1102N
ab € 890,75*
Zubehör
Enerpac
XA11
ab € 1.050,98*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 158,54*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 132,70*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 71,21*
Zubehör
Enerpac
V82
ab € 147,99*
Zubehör
Enerpac
P392
ab € 637,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.