Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 900mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 900mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 900mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2831395
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HC7203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Stecker A = NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge = 900mm
Innendurchmesser = 6.4mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Innenschlauch Material = Thermoplast
Abdeckungsmaterial = PU
Stecker A - Winkel = Gerade
Stecker B - Gewindegröße = 3/8Zoll
Stecker B - Gender = Stecker
Stecker B - Winkel = Gerade

KarryKrimp® Crimppresse. Tragbare (18 kg), kompakte (688 mm x 305 mm) und robuste Presse Ausgestattet mit Matrizenring, der für alle Schlauchgrößen geeignet ist Farbcodierter Pressformsatz ist für die unterschiedlichen Schlauchgrößen erforderlich Hochdruck-Hydraulikpumpe und Schlauchgelenk zum Betreiben der Presse erforderlich Presse wird mit detaillierter Bedienungsanleitung geliefert
Weitere Informationen:
Stecker A:
NPTF 3/8 Außengewinde
Gesamtlänge:
900mm
Innendurchmesser:
6.4mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Innenschlauch Material:
Thermoplast
Abdeckungsmaterial:
PU
Stecker A - Winkel:
Gerade
Stecker B - Gewindegröße:
3/8Zoll
Stecker B - Gender:
Stecker
Stecker B - Winkel:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche mit Gewindekupplung, Hydraulikschlauch ohne Kupplung, Hydraulikschläuche ohne Kupplung, gewindemuffe pvc 3/8", hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschlauch mit gewindekupplung 700 bar, 2831395, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulik-Schlauchleitungen, Enerpac, HC7203, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Hose Assemblies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
AM21
ab € 500,06*
Zubehör
Enerpac
AM41
ab € 963,45*
Zubehör
Enerpac
C604
ab € 77,22*
Zubehör
Enerpac
GP10S
ab € 138,24*
Zubehör
Enerpac
FZ1616
ab € 47,05*
Zubehör
Enerpac
FZ1614
ab € 14,51*
Zubehör
Enerpac
FZ1617
ab € 12,27*
Zubehör
Enerpac
GA2
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.