Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ENERPACRCH206
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     RCH206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulische Hohlkolbenzylinder (Druck oder Zug)

Ausführung
• Die Hohlkolbenzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden.
• bronzierte Kolbenstange
• Einfach-wirkender Zylinder.
• Die Modelle RCH 603 und RCH 1003 besitzen einen Tragegriff.
• Sie sind mit einem glatten Druckstück mit Mittelbohrung ausgerüstet.

Ausführung
• Haltering verhindert ein Herausdrücken der Kolbenstange.

Hinweis
Befestigungsflansche auf Anfrage. Modell RRH doppeltwirkend auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück ENERPAC hydraulischer Hohlkolbenzylinder RCH 121.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
155 mm
Druckkraft max.:
2154 kN
Fassungsvermögen Öl:
476 cm³
Außendurchmesser:
98 mm
Bauhöhe eingefahren:
306 mm
Bohrungsdurchmesser:
26.9 mm
Modell:
RCH 206
Gewicht:
14.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikheber, Hydraulikstempel, Maschinenheber, hohlkolbenzylinder enerpac, hydraulikheber, Druckzylinder, Hydraulik-, Hydraulische Druckzylinder, Hydraulische Werkzeuge, Hydraulik-Heber, Druckzylinder, Hydraulik, Zylinder, ENERPAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.617,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.849,63*
€ 2.201,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,86*
€ 2.159,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,88*
€ 2.035,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,07*
€ 1.974,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,78*
€ 1.925,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.