Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Kastenwagen
>
Artikel
Rungenwagen 12583 Ladefläche 1.200x800 mm 1200 kg, Rungen 640 mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA12583
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
12583
EAN/GTIN:
4017976125831
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Rungenwagen
Schwerlastwagen
Schwerlast-Rungenwagen Tragfähigkeit 1200 kg
Anwendung
Für den Transport von schwerem Langgut.
Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• 4 Rungen, verschraubbar, Nutzlänge 600 mm
Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Rungenhöhe:
600 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Schweres Langgut
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
1276 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Schwerlast
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
283 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
887 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
... >
Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Materialwagen
Weitere Suchbegriffe:
kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 mm
,
kastenwagen
,
fetra kastenwagen
,
Schwerlast-Rungenwagen
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Stirnwandwagen
,
Schwerlast Rungenwagen
,
FETRA
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,45*
€ 368,97*
Lager 7356
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 370,71*
Lager 4757
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,33*
€ 374,21*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,24*
€ 376,84*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,01*
€ 505,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,72*
€ 561,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,31*
€ 504,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,48*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,73*
Sonstiges
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für SuperMultiVario
Fetra
12921
ab € 111,84*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,35*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen