Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen 12586 Ladefläche 2.000x800 mm 1200 kg, Rungen 640 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA12586
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12586
EAN/GTIN:
     4017976125862
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schwerlast-Rungenwagen Tragfähigkeit 1200 kg

Anwendung
Für den Transport von schwerem Langgut.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
• 4 Rungen, verschraubbar, Nutzlänge 600 mm

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Rungenhöhe:
600 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Schweres Langgut
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
1200 kg
Länge:
2076 mm
Totalstop optional:
Ja
Ausführung:
Schwerlast
Werkstoff Rad:
Elastic-Vollgummi
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
800 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
283 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
887 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, kastenwagen, Schwerlast-Rungenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stirnwandwagen, Schwerlast Rungenwagen, FETRA
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,18*
€ 537,44*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,11*
€ 537,65*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 469,00*
€ 546,61*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 504,38*
€ 560,48*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,53*
€ 709,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,69*
€ 844,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,87*
€ 785,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,57*
€ 761,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,25*
€ 745,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,77*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,48*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,45*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.