Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FETRA22911 Herst.-Nr.: 22911 EAN/GTIN: 4017976229119 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen für Fahrgestell für Paletten-Fahrgestell Höhe 140 mm, 270 mm und 370 mm
Anwendung Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Ausführung • Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken • Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen
Hinweis Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubbar. Weitere Informationen: | | Ladeflächenlänge: | 1210 mm | Oberfläche: | PLV | Hergestellt in: | Deutschland | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Farbe: | Brillantblau RAL 5007 | Ladeflächenbreite: | 810 mm | Höhe: | 270 mm | Ladeflächengröße: | 1210 x 810 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen Palette, Paletten Aufsetzrahmen, Paletten-Aufsatzrahmen, Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Aufsatzrahmen für Palettenfahrgestell, Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra möbelroller, aufsatzrahmen palette, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aufsetzrahmen, FETRA |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,78* | € 126,19* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,98* | € 126,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,65* | € 128,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,35* | € 129,77* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 108,95* | € 130,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|