Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen 22911 f. Paletten-Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsetzrahmen 22911 f. Paletten-Fahrgestell
Aufsetzrahmen 22911 f. Paletten-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776400
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22911
EAN/GTIN:
     4017976229119
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Stabile Stützrohre mit Fußplatten
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Für Europaletten 1200x800 mm
Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Höhe ohne PF*:
270 mm
Höhe ohne Paletten-Fahrgestell:
270 mm
Höhe mit Paletten-Fahrgestell:
552 mm
Eigengewicht:
18 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,25*
€ 125,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 125,81*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 107,46*
€ 128,88*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 128,90*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 129,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.