Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22911, Fetra Aufsetzrahmen 22911 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737331
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22911
EAN/GTIN:
     4017976229119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22911, Aufsetzrahmen 22911 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
18000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1210
Nutzflächenbreite (mm):
810
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
270
Höhe mit Fahrgestell (mm):
552
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
18
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,78*
€ 126,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 126,20*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 128,40*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 129,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,95*
€ 130,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.