Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen 2580 Ladefläche 850x500 mm Rungen 640 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2580
EAN/GTIN:
     4017976025803
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
Rungenwagen Tragfähigkeit bis 600 kg

Anwendung
Für den Transport von Langgut.

Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Ladeflächenhöhe: 220/270 mm bei Radmaßen Durchmesser 160/200 mm
• Rungen 693/640 mm lang

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
850 mm
Rungenhöhe:
640 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Langgut
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1100 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
509 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
0 - nicht zutreffend
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
923 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stirnwandwagen, FETRA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 189,98*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 190,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,22*
€ 192,68*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 162,82*
€ 194,05*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 256,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.