Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Tischwagen 2742 mit TPE-Bereifung und Totalstop Ladefläche 1.000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA2742-TS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2742-TS
EAN/GTIN:
     4017976727424
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz Totalstop, Tragfähigkeit 300 kg

Anwendung
Zum Transport von Waren und Material.

Ausführung
• kostengünstige Ausführung durch leichte Bauweise für normale Ansprüche an Tragfähigkeit und Wiederstandsfähigkeit
• großer Stauraum für sperrige Teile auch auf der unteren Ladefläche
• bremsen mit nur einem Fußtritt, in jeder Rollenstellung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
80 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1136 mm
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Totalstop
Breite:
600
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2
Ladeflächenhöhe:
200 mm | 820 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ladeflächenbreite:
600 mm
Höhe:
1020 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
1000 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 258,29*
€ 305,55*
Lager 245
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,54*
€ 353,33*
€ 4,95*
ab € 321,96*
€ 374,86*
Frei Haus
ab € 364,65*
€ 422,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,54*
€ 357,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.