Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Ladefl.-L510xB410mm verstellb.H.755-1105mm brillantblau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-fe_3282
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw. · Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · höhenverstellbar, Raster 25 mm · Stahlblech-Plattform · sichere Arretierung · Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30° · TPE-Bereifung · 4 Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller · Rad-Ø 75 x B 25 mm · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 25mm · Rad-Ø: 75mm · Ausstattung: mit Anlagekante · Ausführung: fahrbar · Neigungswinkel: 0, 15, 30 ° · Bereifung: TPE · Radgröße: 75 x 25 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
verstellbare Höhe:
755-1105 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Tragfähigkeit:
150 kg
Ladeflächenbreite:
410 mm
Gewicht:
18 kg
Ladeflächenlänge:
510 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,96*
€ 255,38*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 256,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 259,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,01*
€ 260,97*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 264,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.